{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HM | |
⌀ D arkusza | 216 mm | |
⌀ otworu | 30 mm | |
Otwory zabieraka liczba/⌀/średnica podziałowa | 2/7/42 mm | |
nadaje się do materiału | drewno | |
Liczba zębów | 48 | |
szerokość skrawania B | 2,8 mm | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 584035 216 | |
EAN / GTIN | 4045197220752 | |
Numer producenta | 584035 216 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne, średnie, ⌀ D arkusza: 216mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
297,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
391,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
408,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
414,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
391,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba zębów | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
⌀ D arkusza | 216 mm | 300 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
⌀ otworu | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
szerokość skrawania B | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Otwory zabieraka liczba/⌀/średnica podziałowa | 2/7/42 mm | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/7/42 mm |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) |