Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne uniwersalne 300 mm

Nr art.: 584075 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D arkusza 300 mm
⌀ otworu 30 mm
Otwory zabieraka liczba/⌀/średnica podziałowa 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm
Liczba zębów 48
szerokość skrawania B 3,2 mm
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 584075 300
EAN / GTIN 4045197220905
Numer producenta 584075 300

Opis

Wykonanie:

Pokryte węglikami spiekanymi, w wersji precyzyjnej z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości. Zwymiarowane z naddatkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.

Zastosowanie:

Do najczęściej spotykanych na rynku pił różnych typów.
Uniwersalna tarcza o dużej trwałości, o małej emisji hałasu, odporna na gwoździe. Do wszystkich gatunków drewna oraz trudnych do obróbki materiałów budowlanych, również profili aluminiowych.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.