{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HM | |
⌀ D arkusza | 350 mm | |
⌀ otworu | 30 mm | |
Otwory zabieraka liczba/⌀/średnica podziałowa | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | |
nadaje się do materiału | drewno | |
Liczba zębów | 54 | |
szerokość skrawania B | 3,2 mm | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 584075 350 | |
EAN / GTIN | 4045197220912 | |
Numer producenta | 584075 350 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne uniwersalne 350 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
445,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
425,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
441,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
486,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba zębów | 54 | 54 | 54 | 54 |
⌀ D arkusza | 350 mm | 216 mm | 230 mm | 250 mm |
⌀ otworu | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
szerokość skrawania B | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Otwory zabieraka liczba/⌀/średnica podziałowa | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/10/60 i 2/11/63 i 2/12/64 i 2/7/42 mm | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) |