Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne, średnie 250 mm

Nr art.: 584035 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D arkusza 250 mm
⌀ otworu 30 mm
Otwory zabieraka liczba/⌀/średnica podziałowa 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm
Liczba zębów 40
szerokość skrawania B 3,2 mm
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 584035 250
EAN / GTIN 4045197220769
Numer producenta 584035 250

Opis

Wykonanie:

Pokryte węglikami spiekanymi, w wersji precyzyjnej z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości. Zwymiarowane z naddatkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.

Zastosowanie:

Do najczęściej spotykanych na rynku pił różnych typów.
Typ UW do płyt drewnianych fornirowanych lub jednostronnie powlekanych tworzywem sztucznym, do fornirów w pakietach wzdłużnie, do twardego papieru i materiałów kompozytowych.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.