{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ziarnistość | 120 | |
⌀ szczotki D1 | 100 mm | |
⌀ talerza D2 | 106 mm | |
Materiały ścierne | Ziarno ceramiczne (CER) | |
oznaczenie ziarnistości | ceramika | |
ziarnistość | średni | |
wysokość pokrycia | 1,1 mm | |
⌀ powierzchni roboczej | 100 mm | |
⌀ otworu d1 | 22 z rowkiem mm | |
Długość drutu H1 | 35 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 1 400 min-1 - 1 700 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 500 min-1 | |
posuw | 3 000 mm/min - 5 500 mm/min | |
Dostawienie | 0,8 (drobny) – 1,5 (zgrubny) mm | |
Rodzaj produktu | Szczotka talerzowa |
Numer artykułu | 575032 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892751 | |
Numer producenta | 575032 120 |