Szczotka talerzowa, ziarno ceramiczne (CER), ⌀ 100 mm, Uziarnienie: 80

Nr art.: 575032 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramika

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość 80
⌀ szczotki D1 100 mm
⌀ talerza D2 106 mm
Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości ceramika
ziarnistość zgrubny
wysokość pokrycia 1,2 mm
⌀ powierzchni roboczej 100 mm
⌀ otworu d1 22 z rowkiem mm
Długość drutu H1 35 mm
zalecana prędkość obrotowa 1 400 min-1 - 1 700 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 3 500 min-1
posuw 3 000 mm/min - 5 500 mm/min
Dostawienie 0,8 (drobny) – 1,5 (zgrubny) mm
Rodzaj produktu Szczotka talerzowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 575032 80
EAN / GTIN 4045197892744
Numer producenta 575032 80

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkiem wzdłużnym do mocowania na uchwytach głowicy frezowej (DIN 6357) i uchwytach trzpienia frezarskiego kombi (DIN 6358).
Szczotki talerzowe z bardzo gęstym włosiem szlifującym (pełne pokrycie) zalane na stałe w talerzu z tworzywa. Duża stabilność kształtu dzięki wielostronnie podpierającemu się włosiu. Bardzo długi okres zastosowania.
Szczecina nylonowa z ziarnem ceramicznym. Bardziej agresywny efekt szlifowania.

Zaleta:

  • Obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania.
  • Powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu.
  • Bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu.
  • Szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów.
  • Bardzo duża Dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

W centrach obróbki CNC i w zastosowaniach robotycznych, preferowane do szlifowania na mokro ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna po frezowaniu, wykończenie powierzchni np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

Wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka