Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym 22 mm

Nr art.: 575096 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do ⌀ trzpienia 22 mm
gwint M M10
⌀ główki 32 mm
Grubość główki K 8,5 mm
rozwartość klucza 6 mm
zalecany moment dokręcania 20 Nm
Rodzaj produktu Śruby dociągające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 575096 22
EAN / GTIN 4062406057060
Numer producenta 575096 22

Opis

Wykonanie:

Śruba dociągająca (ocynkowana) z łbem z gniazdem 6-kątnym. Z otworami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania szczotek okrągłych i talerzowych GARANT. Uwzględnić moment obrotowy.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.