{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
szerokość korpusu | 35 mm | |
długość całkowita L | 290 mm | |
wysokość pokrycia | 0,35 mm | |
Długość robocza L3 | 140 mm | |
Długość drutu H1 | 25 mm | |
liczba rzędów pokrycia | 4 | |
materiał korpusu | drewno | |
Rodzaj produktu | Szczotka druciana |
Numer artykułu | 575000 4 | |
EAN / GTIN | 4017359046418 | |
Numer producenta | 10004042 |