Szczotki druciane, ręczne, gładki drut stalowy, 0,35 mm, liczba rzędów pokrycia: 2

Nr art.: 575000 2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
630 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba rzędów pokrycia Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
szerokość korpusu 22 mm
długość całkowita L 290 mm
wysokość pokrycia 0,35 mm
Długość robocza L3 140 mm
Długość drutu H1 25 mm
liczba rzędów pokrycia 2
materiał korpusu drewno
Rodzaj produktu Szczotka druciana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575000 2
Kopiuj
EAN / GTIN 4017359046753
Kopiuj
Numer producenta 10002042
Kopiuj
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Wygięty uchwyt drewniany z dwoma otworami do wieszania. Długość robocza 140 mm, wysokość drutu 25 mm, długość całkowita ok. 290 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka