Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy 6X0,35 mm

Nr art.: 574800 6X0,35
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×grubość drutu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
⌀ szczotki D1 6 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
wysokość pokrycia 0,35 mm
Długość drutu H1 25 mm
splot warkoczowy skręcenie w lewo
liczba warkoczy 1
maksymalna prędkość obrotowa 4 500 min-1
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574800 6X0,35
EAN / GTIN 4017359208892
Numer producenta 451278

Opis

Wykonanie:

Gładki, hartowany drut, wprasowany w stalową tulejkę,  trzpienia 6 mm, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na ścieranie.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki.
Szczotka pędzelkowa z jednym splotem, do precyzyjnej pracy.