{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 28 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
Długość drutu H1 | 28 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
liczba warkoczy | 12 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574800 28X0,50 | |
EAN / GTIN | 4017359014394 | |
Numer producenta | 456298 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy 28X0,50 mm
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
110,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
67,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba warkoczy | 12 | 12 |
Długość drutu H1 | 28 | 28 |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy |
wysokość pokrycia | 0,5 | 0,5 |
⌀ szczotki D1 | 28 | 28 |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | skręcenie w lewo |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 |