{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 22 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wysokość pokrycia | 0,35 mm | |
Długość drutu H1 | 28 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
liczba warkoczy | 8 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574800 22X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359014400 | |
Numer producenta | 454278 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy, ⌀ szczotki D1×grubość drutu: 22X0,35mm
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie
89,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
55,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba warkoczy | 8 | 6 |
Długość drutu H1 | 28 mm | 28 mm |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy |
wysokość pokrycia | 0,35 mm | 0,35 mm |
⌀ szczotki D1 | 22 mm | 22 mm |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm |