{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
Długość drutu H1 | 28 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574760 50 | |
EAN / GTIN | 4017359079867 | |
Numer producenta | 435365 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczotka do płaszczyzn z górnym elementem wykonanym z tworzywa sztucznego Drut ze stali INOX 0,30 50 mm
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
78,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
57,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
48,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 28 | 20 | 28 |
wysokość pokrycia | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
⌀ szczotki D1 | 50 | 50 | 50 |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 |