{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
Długość drutu H1 | 28 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574765 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935025 | |
Numer producenta | 574765 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotka do płaszczyzn z górnym elementem wykonanym z tworzywa sztucznego Drut INOX 0,30 mm, ⌀ szczotki D1: 50mm
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
48,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
57,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 28 mm | 20 mm |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | 0,2 mm |
⌀ szczotki D1 | 50 mm | 50 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm |