{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wysokość pokrycia | 0,2 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574775 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935032 | |
Numer producenta | 574775 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczotka do płaszczyzn Drut mosiężny 0,20 mm 50 mm
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
57,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
48,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 20 | 28 |
wysokość pokrycia | 0,2 | 0,3 |
⌀ szczotki D1 | 50 | 50 |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 500 | 10 500 |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 |