{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 12 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
⌀ zwornicy D2 | 10 mm | |
długość zwornicy L2 | 80 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574500 10X80 | |
EAN / GTIN | 4017359006931 | |
Numer producenta | 458161 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotka pędzelkowa drut stalowy, 0,30 mm 10X80
na zamówienie
w magazynie
176 sztuk w magazynie
21,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
13,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 20 | 20 |
⌀ szczotki D1 | 12 | 12 |
długość całkowita L | 120 | 120 |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 | 10 000 |
⌀ zwornicy D2 | 10 | 10 |
długość zwornicy L2 | 80 | 80 |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa |