{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 12 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
⌀ zwornicy D2 | 10 mm | |
długość zwornicy L2 | 80 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574550 10X80 | |
EAN / GTIN | 4067263935049 | |
Numer producenta | 574550 10X80 |