{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 68 mm | |
⌀ zwornicy D2 | 29 mm | |
długość zwornicy L2 | 22 mm | |
Długość drutu H1 | 25 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 18 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574500 29X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006887 | |
Numer producenta | 456161 |