{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 80 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
Długość drutu H1 | 25 + 15 mm | |
zabezpieczający pierścień podporowy | tak | |
maksymalna prędkość obrotowa | 9 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana |
Numer artykułu | 572100 80XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006467 | |
Numer producenta | 484217 |