{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 125 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
Długość drutu H1 | 25 + 15 mm | |
zabezpieczający pierścień podporowy | tak | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana |
Numer artykułu | 572100 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006764 | |
Numer producenta | 487217 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Garnkowe szczotki druciane drut stalowy, 0,50 mm, ⌀ szczotki D1×gwint M: 125XM14mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
207,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
126,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 25 + 15 mm | 25 + 15 mm |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ szczotki D1 | 125 mm | 125 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 500 min-1 | 6 500 min-1 |
zabezpieczający pierścień podporowy | tak | tak |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana | Garnkowa szczotka druciana |