{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 65 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
zabezpieczający pierścień podporowy | nie | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana |
Numer artykułu | 572100 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006573 | |
Numer producenta | 482217 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Garnkowe szczotki druciane drut stalowy, 0,50 mm, ⌀ szczotki D1×gwint M: 65XM14mm
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
55,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
36,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie
34,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
39,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy | drut stalowy | drut stalowy |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ szczotki D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
gwint M | M14 | M14 | M14 | M14 |
zabezpieczający pierścień podporowy | nie | nie | nie | nie |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana | Garnkowa szczotka druciana | Garnkowa szczotka druciana | Garnkowa szczotka druciana |