Szczotka stożkowa odsadzona drut ze stali INOX, 0,50 mm , ⌀ szczotki D1×gwint M: 115XM14mm

Nr art.: 571350 115XM14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×gwint M (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut INOX
⌀ szczotki D1 115 mm
gwint M M14
wysokość pokrycia 0,5 mm
szerokość drutu L1 12 mm
Długość drutu H1 24 mm
splot warkoczowy skręcenie w lewo
liczba warkoczy 20
maksymalna prędkość obrotowa 12 500 min-1
Rodzaj produktu Szczotka stożkowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 571350 115XM14
EAN / GTIN 4017359044025
Numer producenta 472857

Opis

Wykonanie:

Odsadzona szczotka stożkowa z gładkim drutem 0,50 mm, splecionym i wprasowanym w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.

Zastosowanie:

skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.
Idealna do obróbki trudno dostępnych miejsc i do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.
Z gwintem wewnętrznym M14. do mocowania bezpośredniego na szlifierkach kątowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Szczotka stożkowa odsadzona drut ze stali INOX, 0,50 mm , ⌀ szczotki D<sub>1</sub>×gwint M: 115XM14mm

Szczotka stożkowa odsadzona drut ze stali INOX, 0,50 mm , ⌀ szczotki D1×gwint M: 115XM14mm

na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
160,39  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
98,31  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
73,22 PLN
52,72  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba warkoczy 20 20 20
Długość drutu H1 24 mm 24 mm 24 mm
materiał pokrycia drut INOX drut INOX drut stalowy
wysokość pokrycia 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
⌀ szczotki D1 115 mm 115 mm 115 mm
gwint M M14 M14 M14
Rodzaj produktu Szczotka stożkowa Szczotka stożkowa Szczotka stożkowa

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka