{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 125 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
szerokość drutu L1 | 12 mm | |
Długość drutu H1 | 29 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
liczba warkoczy | 20 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka stożkowa |
Numer artykułu | 571350 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359391945 | |
Numer producenta | 473857 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczotka stożkowa odsadzona drut ze stali INOX, 0,50 mm , ⌀ szczotki D1×gwint M: 125XM14mm
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
181,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
68,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
111,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba warkoczy | 20 | 20 | |
szerokość drutu L1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
materiał pokrycia | drut INOX | drut stalowy | drut INOX |
gwint M | M14 | M14 | M14 |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | skręcenie w lewo | skręcenie w lewo |
Rodzaj produktu | Szczotka stożkowa | Szczotka stożkowa | Szczotka stożkowa |