{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 115 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
szerokość drutu L1 | 12 mm | |
Długość drutu H1 | 24 mm | |
splot warkoczowy | Skręcane naprzemiennie | |
liczba warkoczy | 20 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka stożkowa |
Numer artykułu | 571308 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906759 | |
Numer producenta | 571308 115XM14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotka stożkowa odsadzona Skręcane naprzemiennie, drut stalowy 0,50 mm, ⌀ szczotki D1×gwint M: 115XM14mm
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
72,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
97,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 12 mm | 12 mm |
Długość drutu H1 | 24 mm | 24 mm |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ szczotki D1 | 115 mm | 115 mm |
gwint M | M14 | M14 |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
splot warkoczowy | Skręcane naprzemiennie | skręcenie w lewo |