{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cubitron™II | |
Materiały ścierne | Cubitron™ II | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne | |
ziarnistość | 120 | |
podłoże ścierniwa | Gewebeunterlage | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 150 mm | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe; szlifierki oscylacyjne | |
maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
Rodzaj produktu | Krążki ścierne mocowane na rzepy |
Numer artykułu | 567522 120 | |
EAN / GTIN | 30076308457106 | |
Numer producenta | 7100113139 |