Krążki ścierne mocowane na rzepy Cubitron™II 947A 80

Nr art.: 567520 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    12,19  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    10,16  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cubitron™II
Materiały ścierne Cubitron™ II
oznaczenie ziarnistości ceramiczne
ziarnistość 80
podłoże ścierniwa Gewebeunterlage
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 115 mm
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe; szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 567520 80
EAN / GTIN 4054596381186
Numer producenta 7100169962

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Krążki ścierne mocowane na rzepy z precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™II (ostrzącym się samoczynnie) i z mocną tkaniną X. Wysoka wydajność szlifowania i trwałość.
Spód krążków ma podłoże welurowe przyczepione do talerza szlifierskiego mocowanego na rzepy np. nr 567760. Do szybkiej zmiany krążka.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych lub oscylacyjnych z talerzami do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe). Maksymalna prędkość robocza 40 m/s.
Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnoskrawalnych, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan.

Wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902566950. System do szlifowania małych powierzchni ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.