Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ II  (CER) 982C 60

Nr art.: 566485 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    18,02  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    15,02  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
950 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal; żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cubitron™II
Materiały ścierne Cubitron™ II
oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
ziarnistość 60
podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
oznaczenie producenta 982 C
zoptymalizowane dla materiału stal; żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 12 200 min-1
Rodzaj produktu Krążek fibrowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566485 60
EAN / GTIN 30051141276244
Numer producenta 7000028195

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie uformowane, wysokowydajne ścierniwo w produktach 3M™ składa się ze zdefiniowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. Znacznie większa wydajność przy bardzo dużej trwałości i równomiernej obróbce wykańczającej powierzchnie.
Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe , otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Typ ostrza Cubitron™ II. Wysoka wydajność obróbki ubytkowej.

Zastosowanie:

Do obróbki stali i metali nieżelaznych.
Do szlifierek kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z talerzami nr 566690 / 566692. Ostre ścierniwo umożliwia przyjemną, ergonomiczną pracę przy niewielkim nacisku. Krążki fibrowe 3M™ o dużej wydajności stanowią jednocześnie alternatywę dla ściernic do obróbki zgrubnej i wachlarzowych tarcz szlifierskich.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne