{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | XF870 | |
Materiały ścierne | ceramiczne, z chłodzącą, aktywną powłoką (TOP SIZE) | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 120 | |
podłoże ścierniwa | Krążek fibrowy | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566460 120 | |
EAN / GTIN | 4018875312599 | |
Numer producenta | 731259 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krążki fibrowe XF 870 (CER) 120
na zamówienie
w magazynie
177 sztuk w magazynie
od
1
szt.
6,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
5,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
224 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
1,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 | 22,23 |
ziarnistość | 120 | 120 |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 | 13 300 |
⌀ tarczy | 115 | 115 |
Materiały ścierne | ceramiczne, z chłodzącą, aktywną powłoką (TOP SIZE) | korund zwykły (A) |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | A |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | Krążek fibrowy |