Talerze szlifierskie ISO elastyczne/gładkie, ⌀ zewnętrzna: 108mm

Nr art.: 566650 108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
402 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 108 mm
z nakrętką mocującą tak
pasują do ⌀ krążków 115 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566650 108
EAN / GTIN 2050001032164
Numer producenta 566650 108
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wg ISO.
elastyczne specjalne talerze z tworzywa sztucznego do elastycznego szlifowania konturów. Zwłaszcza do ziarnistości 60 i drobniejszej.
Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągania pełnej wydajności krążków fibrowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka