Talerze szlifierskie ISO elastyczne/gładkie 117 mm

Nr art.: 566650 117
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
173 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 117 mm
z nakrętką mocującą tak
pasują do ⌀ krążków 125 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 12 500 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566650 117
EAN / GTIN 2050001032171
Numer producenta 566650 117

Opis

Wykonanie:

Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągania pełnej wydajności krążków fibrowych.
elastyczne specjalne talerze z tworzywa sztucznego do elastycznego szlifowania konturów. Zwłaszcza do ziarnistości 60 i drobniejszej.
Wg ISO.