Krążki fibrowe XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, ziarnistość: 36

Nr art.: 566460 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    10,73  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    8,93  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
136 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria XF870
Materiały ścierne ceramiczne, z chłodzącą, aktywną powłoką (TOP SIZE)
oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
ziarnistość 36
podłoże ścierniwa Krążek fibrowy
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1
Rodzaj produktu Krążek fibrowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566460 36
EAN / GTIN 4018875312520
Numer producenta 731252

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Krążki fibrowe VSM XF 870 o bardzo dużej wydajności szlifowania oraz o bardzo dużej trwałości. Chłodny szlif. Przeznaczone szczególnie do wszystkich stali, żaroodpornych stopów Ni i stali CrNi.
Rodzaj ziarna: ceramiczne, z chłodzącą, aktywną powłoką (TOP SIZE).

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Doszlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni z dużą elastycznością.