{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Actirox | |
Materiały ścierne | ziarno mieszane ceramiczne ZA o aktywnej powłoce (TOP SIZE) | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 80 | |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe, | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 180 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | Aluminium; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566444 80 | |
EAN / GTIN | 4018875586013 | |
Numer producenta | 758601 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Krążki fibrowe Actirox AF 890 (CER), ⌀ 180 mm, ziarnistość: 80
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
30,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
25,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
4,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
3,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ tarczy | 180 mm | 180 mm |
Materiały ścierne | ziarno mieszane ceramiczne ZA o aktywnej powłoce (TOP SIZE) | korund zwykły (A) |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe, | wulkanizowane krążki fibrowe |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | Krążek fibrowy |