{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 80 | |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 180 mm | |
adapter | system szybkiej wymiany Roloc™ | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
pasują do systemu szybkowymiennego | Roloc™ | |
zoptymalizowane dla materiału | stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 488 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566610 80 | |
EAN / GTIN | 4045197292063 | |
Numer producenta | 566610 80 |