{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Actirox | |
Materiały ścierne | ziarno mieszane ceramiczne ZA o aktywnej powłoce (TOP SIZE) | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 36 | |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe, | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 180 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | Aluminium; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566444 36 | |
EAN / GTIN | 4018875091593 | |
Numer producenta | 709159 |