{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A46BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | prostych | |
⌀ tarczy | 230 mm | |
grubość tarczy | 1,9 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 5,7 mm - 9,5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563650 230 | |
EAN / GTIN | 9009012018424 | |
Numer producenta | 34332876 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tarcze ścierne do przecinania Basic* BARDZO WĄSKIE, ⌀ tarczy: 230mm
na zamówienie
w magazynie
277 sztuk w magazynie
od
1
szt.
17,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
14,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
874 sztuk w magazynie
od
1
szt.
15,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
12,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
202 sztuk w magazynie
od
1
szt.
25,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
21,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
opis kształtu | prostych | prosty | proste |
dla grubości materiału | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
oznaczenie ziarnistości | A | A | A |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | Tarcze ścierne do przecinania | Tarcze ścierne do przecinania |