Tarcze ścierne do przecinania Basic* BARDZO WĄSKIE 125 mm

Nr art.: 563650 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    7,34  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    6,09  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 976 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: prostych
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A60BF
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu prostych
⌀ tarczy 125 mm
grubość tarczy 1 mm
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 3 mm - 5 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału stal
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 12 200 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 563650 125
EAN / GTIN 9003172409733
Numer producenta 34332869

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne ściernice tnące do okazjonalnego przecinania kształtowników, rur itp.

Specyfikacja:

A60BF.