Ściernice do przecinania, wersja wysokowydajna BARDZO WĄSKIE, INOX, ⌀ tarczy: 230mm

Nr art.: 563272 230
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    24,90  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    20,75  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 703 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • Opis kształtu: proste
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
Specyfikacja A46-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Opis kształtu proste
⌀ tarczy 230 mm
grubość tarczy 1,9 mm
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 5,7 mm - 9,5 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału stal
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563272 230
EAN / GTIN 4045197967473
Numer producenta 563272 230
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Typ specjalny do INOX.
Nowa, wysokowydajna wersja, wykonana zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami zapewnia istotne zalety dla produkcji i doskonałe wyczucie przy cięciu. Zwiększona wydajność cięcia dzięki surowym powierzchniom bocznym, niesamowita wytrzymałość, polepszone zachowanie przy nacięciu.
Mała grubość tarczy umożliwia szybkie rozdzielanie bez wielkiego wysiłku i z dużą oszczędnością czasu. Czyste powierzchnie skrawane, prawie bez zadziorów.

Specyfikacja:

A46-BF*

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka