{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A46-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 178 mm | |
grubość tarczy | 1,6 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 7,7 mm - 8 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563272 178 | |
EAN / GTIN | 4045197967466 | |
Numer producenta | 563272 178 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Ściernice do przecinania, wersja wysokowydajna BARDZO WĄSKIE, INOX, ⌀ tarczy: 178mm
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
od
1
szt.
22,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
18,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
251 sztuk w magazynie
od
1
szt.
10,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
8,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
od
1
szt.
22,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
18,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
42,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
35,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
dla grubości materiału | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
zoptymalizowane dla materiału | stal | stal | Stal. | stal; Stal. |
⌀ tarczy | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | Tarcze ścierne do przecinania | Tarcze ścierne do przecinania | Tarcze ścierne do przecinania |