{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A46S-BF | |
Kształt | 41 | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 178 mm | |
grubość tarczy | 1,6 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 7,7 mm - 8 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | Stal. | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563262 178 | |
EAN / GTIN | 4045197967527 | |
Numer producenta | 563262 178 |