{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A46-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 230 mm | |
grubość tarczy | 1,9 mm | |
zawartość | 100 | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 5,7 mm - 9,5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | Promień stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX | |
Maszyna napędowa | Szlifierka kątowa | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | GG5272 230/100 | |
EAN / GTIN | 4067263136996 | |
Numer producenta | GG5272 230/100 |