{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A30S-BFXA | |
Kształt | 41 | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 230 mm | |
grubość tarczy | 2,5 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 7,5 mm - 12,5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | Stal. | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563250 230 | |
EAN / GTIN | 9003176370701 | |
Numer producenta | 637070 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarcze ścierne do przecinania PREMIUM*** 230 mm
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
od
1
szt.
35,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
29,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie
od
1
szt.
25,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
21,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 | 22,23 |
Kształt | 41 | 41 |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 600 | 6 600 |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
⌀ tarczy | 230 | 230 |
grubość tarczy | 2,5 | 1,9 |
specyfikacja | A30S-BFXA | A46S-BF |