{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A30S-BFXA | |
Kształt | 41 | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 178 mm | |
grubość tarczy | 2,5 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 7,5 mm - 12,5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | Stal. | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563250 178 | |
EAN / GTIN | 9003176370695 | |
Numer producenta | 637069 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarcze ścierne do przecinania PREMIUM*** 178 mm
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
od
1
szt.
24,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
20,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie
od
1
szt.
22,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
18,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | Szlifierki kątowe |
zalecany kąt przyłożenia | 90 | 90 |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 | 8 500 |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
zoptymalizowane dla materiału | Stal. | Stal. |
⌀ tarczy | 178 | 178 |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | Tarcze ścierne do przecinania |