Tarcze ścierne do przecinania PREMIUM***, ⌀ tarczy: 115mm

Nr art.: 563250 115
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    15,41  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    12,83  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • opis kształtu: odsadzone
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 90
  • zoptymalizowane dla materiału: Stal.

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A30S-BFXA
Kształt 42
opis kształtu odsadzone
⌀ tarczy 115 mm
grubość tarczy 2,5 mm
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 7,5 mm - 12,5 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału Stal.
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 563250 115
EAN / GTIN 9003176370718
Numer producenta 637071

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Twarda, wysokowydajna tarcza ścierna do przecinania, zwłaszcza do blach, kształtowników i rur stalowych, o bardzo dużej trwałości.
Nie nadaje się do stali INOX (zawartość Fe, S und Cl > 0,1 %).

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania Vc = 80 m /s.

Specyfikacja:

A30S-BFXA.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Tarcze ścierne do przecinania PREMIUM***, ⌀ tarczy: 115mm

Tarcze ścierne do przecinania PREMIUM***, ⌀ tarczy: 115mm

na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
od 1  szt.
15,41  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 25  szt.
12,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
289 sztuk w magazynie
od 1  szt.
6,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 25  szt.
5,49  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe Szlifierka kątowa
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni 90 stopni
dla grubości materiału 7,5 mm - 12,5 mm 6 mm - 10 mm
maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1 13 300 min-1
⌀ tarczy 115 mm 115 mm
grubość tarczy 2,5 mm 2 mm
specyfikacja A30S-BFXA A30Q-BF

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka