{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A24Q-BFX | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
grubość tarczy | 7 mm | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
Numer artykułu | 560110 115X7 | |
EAN / GTIN | 9003170020299 | |
Numer producenta | 34046120 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej PREMIUM*** ″2 w 1″ 115X7 mm
na zamówienie
w magazynie
362 sztuk w magazynie
od
1
szt.
21,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
18,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
od
1
szt.
19,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
16,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od
1
szt.
22,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
18,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 | 80 |
zoptymalizowane dla materiału | INOX ;stal | INOX ;stal | INOX ;stal |
grubość tarczy | 7 | 7 | 7 |
oznaczenie ziarnistości | A | A | A |