{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CerRapid | |
Materiały ścierne | Ziarno ceramiczne (CER) | |
oznaczenie ziarnistości | Ceramika | |
specyfikacja | CER24Q-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
grubość tarczy | 7 mm | |
⌀ tarczy | 178 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
Numer artykułu | 560005 178X7 | |
EAN / GTIN | 4045197718655 | |
Numer producenta | 560005 178X7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Ściernice do obróbki zgrubnej CerRapid , ⌀ tarczy×szerokość tarczy: 178X7mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
65,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
54,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
269 sztuk w magazynie
od
1
szt.
37,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
31,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
181 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
16,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | INOX; stal | INOX; stal |
⌀ tarczy | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
grubość tarczy | 7 mm | 7 mm | 8 mm |
oznaczenie ziarnistości | Ceramika | A | A |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej | Ściernice do obróbki zgrubnej | Ściernice do obróbki zgrubnej |