{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CerRapid | |
Materiały ścierne | Ziarno ceramiczne (CER) | |
oznaczenie ziarnistości | Ceramika | |
specyfikacja | CER24Q-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
grubość tarczy | 7 mm | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
Numer artykułu | 560005 125X7 | |
EAN / GTIN | 4045197718648 | |
Numer producenta | 560005 125X7 |