• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów 60

Nr art.: 557576 60
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 199,51 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość 60
ziarnistość zgrubne
szerokość 93 mm
długość 185 mm
Rodzaj produktu Papier ścierny na rzep

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 557576 60
EAN / GTIN 4002748356346
Numer producenta 135634

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny (542B7 / 542C7) z korundu, ziarno na zawierającym lateks, elastycznym papierze B lub C. Spód z mocowaniem na rzepy, w celu szybkiej wymiany arkuszy i większej wytrzymałości na rozdzieranie.

Zaleta:

Papier ścierny do obróbki drewna / lakieru.
  • doskonała przyczepność ziarna - długa trwałość, nie powoduje uszkodzeń powierzchni przez przedwczesne wyłamywanie ścierniwa
  • dodatki zapobiegające osiadaniu pyłu chronią przed przywieraniem pyłu szlifierskiego
  • wysokogatunkowe ziarno korundowe zapewnia maks. wydajność szlifowania aż do końca.

Zastosowanie:

Szlifowanie powłok podkładowych, wypełniaczy, lakierów nawierzchniowych, zadziorów, nadawanie szorstkości częściom z tworzyw sztucznych i do ogólnej obróbki drewna.