Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów 320

Nr art.: 557576 320
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 167,61 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ziarnistość 320
    ziarnistość A very fine
    szerokość 93 mm
    długość 185 mm
    Rodzaj produktu Papier ścierny na rzep

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 557576 320
    EAN / GTIN 4002748356445
    Numer producenta 135644

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Papier ścierny (542B7 / 542C7) z korundu, ziarno na zawierającym lateks, elastycznym papierze B lub C. Spód z mocowaniem na rzepy, w celu szybkiej wymiany arkuszy i większej wytrzymałości na rozdzieranie.

    Zaleta:

    Papier ścierny do obróbki drewna / lakieru.
    • doskonała przyczepność ziarna - długa trwałość, nie powoduje uszkodzeń powierzchni przez przedwczesne wyłamywanie ścierniwa
    • dodatki zapobiegające osiadaniu pyłu chronią przed przywieraniem pyłu szlifierskiego
    • wysokogatunkowe ziarno korundowe zapewnia maks. wydajność szlifowania aż do końca.

    Zastosowanie:

    Szlifowanie powłok podkładowych, wypełniaczy, lakierów nawierzchniowych, zadziorów, nadawanie szorstkości częściom z tworzyw sztucznych i do ogólnej obróbki drewna.