Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów 120

Nr art.: 557576 120
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 167,61 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ziarnistość 120
    ziarnistość średnie
    szerokość 93 mm
    długość 185 mm
    Rodzaj produktu Papier ścierny na rzep

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 557576 120
    EAN / GTIN 4002748356377
    Numer producenta 135637

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Papier ścierny (542B7 / 542C7) z korundu, ziarno na zawierającym lateks, elastycznym papierze B lub C. Spód z mocowaniem na rzepy, w celu szybkiej wymiany arkuszy i większej wytrzymałości na rozdzieranie.

    Zaleta:

    Papier ścierny do obróbki drewna / lakieru.
    • doskonała przyczepność ziarna - długa trwałość, nie powoduje uszkodzeń powierzchni przez przedwczesne wyłamywanie ścierniwa
    • dodatki zapobiegające osiadaniu pyłu chronią przed przywieraniem pyłu szlifierskiego
    • wysokogatunkowe ziarno korundowe zapewnia maks. wydajność szlifowania aż do końca.

    Zastosowanie:

    Szlifowanie powłok podkładowych, wypełniaczy, lakierów nawierzchniowych, zadziorów, nadawanie szorstkości częściom z tworzyw sztucznych i do ogólnej obróbki drewna.