Płótno ścierne (A), brązowe, bardzo elastyczne KK 114 F, 230×280 mm, ziarnistość: 320

Nr art.: 556900 320
(PLN 109,29 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    6,99  PLN / Sztuka
    (PLN 109,29 / 1 Square metre)
  • z 50 Sztuka
    5,84  PLN / Sztuka
    (PLN 91,19 / 1 Square metre)
na zamówienie
w magazynie
922 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KK114F
Materiały ścierne Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 320
ziarnistość A very fine
Szerokość arkusza papieru ściernego 280 mm
Długość arkusza papieru ściernego 230 mm
oznaczenie producenta KK 114 F
Rodzaj produktu Płócienne taśmy ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 556900 320
EAN / GTIN 4018875000489
Numer producenta 700048

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane, solidne i wysokoelastyczne płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną korund normalny (A). Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.Wymiary arkuszy 230×280 mm.
Typ VSM KK 114 F: płótno brązowe, bardzo odporne. Gatunek o szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę, płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi. 

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Płótno ścierne (A), brązowe, bardzo elastyczne KK 114 F, 230×280 mm, ziarnistość: 320

Płótno ścierne (A), brązowe, bardzo elastyczne KK 114 F, 230×280 mm, ziarnistość: 320

na zamówienie
w magazynie
922 sztuk w magazynie
od 1  szt.
6,99  PLN
(PLN 109,29 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 50  szt.
5,84  PLN
(PLN 91,19 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
234 sztuk w magazynie
od 1  szt.
5,45  PLN
(PLN 85,16 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 50  szt.
4,55  PLN
(PLN 71,07 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
ziarnistość A very fine A very fine
ziarnistość 320 320
Szerokość arkusza papieru ściernego 280 mm 280 mm
Długość arkusza papieru ściernego 230 mm 230 mm
Materiały ścierne Korund zwykły Korund
oznaczenie ziarnistości A A
Rodzaj produktu Płócienne taśmy ścierne Płócienne taśmy ścierne

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka